Spécifications
Dimensions
- Plus grand diamètre d’usine1/2 po
- Longueur de la coupe1/2 po, 1/4 po, 3/8 po, 5/8 po, 9/16 po
- Diamètre de l’usine1/8 po;3/16 po;1/4 po;5/16 po;3/8 po;1/2 po
- Longueur totale1-1/2 po, 2 po, 2-1/2 po, 3 po
- Diamètre de la tige1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po, 5/16 po
- Diamètre du plus petit laminoir1/8 po
Détails
- Coupe centraleCoupe centrale
- Formes d’extrémité inclusesExtrémité carrée
- Revêtement de finitionTiN
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de cannelures4
- Nombre de pièces6
- Série14
- Extrémité simple ou doubleDouble