Motion
31482
Ensemble d’usinage à l’extrémité - série 14B , matériau au carbure, TiN, à deux extrémités, 1/8 po de diamètre d’usinage le plus petit, 1/2 po de diamètre d’usinage le plus grand, 4 cannelures, 6 pièces
N° D’ARTICLE MI01624305
N° MFR31482
Prix604.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble d’usinage à l’extrémité - série 14B , matériau au carbure, TiN, à deux extrémités, 1/8 po de diamètre d’usinage le plus petit, 1/2 po de diamètre d’usinage le plus grand, 4 cannelures, 6 pièces
N° D’ARTICLE MI01624305
N° MFR31482
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
Prix604.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plus grand diamètre d’usine
    1/2 po
  • Longueur de la coupe
    1/2 po, 1/4 po, 3/8 po, 5/8 po, 9/16 po
  • Diamètre de l’usine
    1/8 po;3/16 po;1/4 po;5/16 po;3/8 po;1/2 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po, 2 po, 2-1/2 po, 3 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po, 5/16 po
  • Diamètre du plus petit laminoir
    1/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Formes d’extrémité incluses
    Extrémité sphérique
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    4
  • Nombre de pièces
    6
  • Série
    14B
  • Extrémité simple ou double
    Double

Aperçu

Description du fabricant
31482 MEC no 14BTN