Motion
23S037502TC
Tapered End Mill - 23 Series, Carbide Material, TiCN Finish, Square End Shape, 3/16 in Tip Diameter, 3 Flutes, 1-3/4 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI01624823
N° MFR23S037502TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tapered End Mill - 23 Series, Carbide Material, TiCN Finish, Square End Shape, 3/16 in Tip Diameter, 3 Flutes, 1-3/4 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI01624823
N° MFR23S037502TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1-3/4 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po
  • Diamètre de la buse
    3/16 po

Détails

  • Forme d’extrémité
    Extrémité carrée
  • Revêtement de finition
    TiCN
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    3
  • Traitement des côtes
    Non
  • Série
    23
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Angle conique par côté
    2 °

Aperçu

Description du fabricant
32320 23.3752TC

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté