Motion
23S037507TC
Tapered End Mill - 23 Series, Carbide Material, TiCN Finish, Square End Shape, 1/8 in Tip Diameter, 3 Flutes, 1 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI01624829
N° MFR23S037507TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tapered End Mill - 23 Series, Carbide Material, TiCN Finish, Square End Shape, 1/8 in Tip Diameter, 3 Flutes, 1 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI01624829
N° MFR23S037507TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po
  • Diamètre de la buse
    1/8 po

Détails

  • Forme d’extrémité
    Extrémité carrée
  • Revêtement de finition
    TiCN
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    3
  • Traitement des côtes
    Non
  • Série
    23
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Angle conique par côté
    7 °

Aperçu

Description du fabricant
32326 23.3757TC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon