Motion
NUP303-E-TVP2

FAG (SCHAEFFLER)
NUP303-E-TVP2

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 17 mm, DI 47 mm, largeur 14 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI01626796
N° MFRNUP303-E-TVP2
Prix262.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
NUP303-E-TVP2

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 17 mm, DI 47 mm, largeur 14 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI01626796
N° MFRNUP303-E-TVP2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix262.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (4) Brides, anneau intérieur en deux pièces
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Localisation
  • Rpm max.
    19600 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau séparable
  • Série
    NUP3
  • CUP_NON
    4012801180283

Aperçu

Description du fabricant
NUP303-E-XL-TVP2