Motion
CRB7013T1
Roulement à rouleaux croisé de type standard – diamètre de l’alésage de 70 mm, largeur totale de 13 mm
N° D’ARTICLE MI01629382
N° MFRCRB7013T1
Prix609.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux croisé de type standard – diamètre de l’alésage de 70 mm, largeur totale de 13 mm
N° D’ARTICLE MI01629382
N° MFRCRB7013T1
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
Prix609.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    T1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557016400
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    25500 N
  • Série
    CRB
  • CUP_NON
    4549557016400

Aperçu

Description du fabricant
CRB7013T1 BRG
  • La bague extérieure en deux pièces est boulonnée ensemble pour empêcher la séparation pendant le transport et l’installation

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté