Motion
HK1216
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 12 mm, diamètre extérieur de 18 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01629417
N° MFRHK1216
Prix10.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 12 mm, diamètre extérieur de 18 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01629417
N° MFRHK1216
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
Prix10.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    18 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux d’aiguilles à coupelle HK1216 offre un diamètre d’alésage de 12 mm, un type de fermeture ouverte, une conception à coupelle à bout ouvert, un diamètre extérieur de 18 mm, une largeur totale de 16 mm et un poids de 0.04 lb, ce qui le rend approprié pour les moteurs électriques, les pompes et les systèmes d’entraînement mécanique.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +140 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    HK
  • Normes respectées
    DIN 618-2
  • CUP_NON
    4054364120405

Aperçu

Description du fabricant
HK1216-HLA