Motion
C2040SSK1 MAILLON DE CONNEXION

TSUBAKI (UST)
C2040SS K1 CONN LINK

Maillon de connexion - 2040 / 1 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01631051
N° MFRC2040SS K1 CONN LINK
Prix36.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2040SS K1 CONN LINK

Maillon de connexion - 2040 / 1 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01631051
N° MFRC2040SS K1 CONN LINK
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
Prix36.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2040 / 1 po
  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    SK-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039203380

Aperçu

Description du fabricant
C2040AS SK-1 TYPE DE SC DE LIAISON DE CORNET