Motion
52060D216G4
Thermomètre bimétallique -
N° D’ARTICLE MI01641279
N° MFR52060D216G4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Thermomètre bimétallique -
N° D’ARTICLE MI01641279
N° MFR52060D216G4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la tige
    6 po

Détails

  • Plage de température ambiante
    50 à 500°F et 10 à 260°C
  • Type de jauge
    Jauge de température

Aperçu

Description du fabricant
TI.52 6 50/550F VERRE 1/2
  • Idéal pour la plupart des applications de mesure de température industrielles robustes
  • Le boîtier étanche en acier inoxydable 304 offre une protection contre les intempéries et la poussière
  • Garantie contre la buée
  • La jauge est en aluminium de gros calibre antiparallaxe avec un fini blanc mat et un verre entièrement étanche
  • Raccord tournant tout angle
  • Garantie pendant sept ans

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer