Motion
10UCBN2A32.A_E

FALK
10UCBN2A32.A_E

30.76:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, 25 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI01646806
N° MFR10UCBN2A32.A_E
Prix18,003.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCBN2A32.A_E

30.76:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, 25 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI01646806
N° MFR10UCBN2A32.A_E

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18,003.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    170 N-m;1500
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25 mm
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    30.76:1

Détails

  • Ratio réel
    30.45:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Série
    Série 612
  • Couple nominal (po-lb)
    1500 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
10UCBN2A32.A E ULTRAMITE 30.76:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté