Motion
10UCBN2A63.A_D

FALK
10UCBN2A63.A_D

63:1 Rapport, type d’entrée d’alésage creux
N° D’ARTICLE MI01646841
N° MFR10UCBN2A63.A_D
Prix16,907.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCBN2A63.A_D

63:1 Rapport, type d’entrée d’alésage creux
N° D’ARTICLE MI01646841
N° MFR10UCBN2A63.A_D
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
Prix16,907.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    10
  • Débit maximal tr/min
    28 tr/min
  • Taille de sortie
    2.9375 po
  • Ratio
    63:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    63.00:1
  • Type d’entrée
    Alésage creux
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    Série 15 po

Aperçu

Description du fabricant
10UCBN2A63.A D ULTRAMITE 57.75:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté