Motion
10UCBN3A125N

FALK
10UCBN3A125N

125:1 Ratio, type d’entrée d’adaptateur en ligne, taille d’entrée 0.6250 po, 25.40 mm, diamètre de l’arbre de sortie 1.0000 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI01646899
N° MFR10UCBN3A125N
Prix22,239.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCBN3A125N

125:1 Ratio, type d’entrée d’adaptateur en ligne, taille d’entrée 0.6250 po, 25.40 mm, diamètre de l’arbre de sortie 1.0000 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI01646899
N° MFR10UCBN3A125N
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
Prix22,239.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Couple de sortie maximal
    113 N-m;1000
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    125:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    125:1

Détails

  • Ratio réel
    125.03:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    0.25 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Série
    Série 612
  • Couple nominal (po-lb)
    1000 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
10UCBN3A125N ULTRAMITE 129.9:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté