Motion
490035
Chaîne d’ingénierie 490035 - série de chaînes d’entraînement en acier soudé, pas de 112 / 8.000 po, rivetée, carbone moyen, matériau traité thermiquement
N° D’ARTICLE MI01657104
N° MFR490035
Prix116.00 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne d’ingénierie 490035 - série de chaînes d’entraînement en acier soudé, pas de 112 / 8.000 po, rivetée, carbone moyen, matériau traité thermiquement
N° D’ARTICLE MI01657104
N° MFR490035
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
Prix116.00 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    11.8125 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    112 / 8.000 po
  • Largeur intérieure
    9.0000 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.3750 po
  • Hauteur de la plaque extérieure
    1.5000 po
  • Diamètre de la broche
    0.7500 po
  • Longueur de la goupille
    11.5625 po
  • Diamètre du rouleau
    1.5000 po
  • Résistance à la traction
    60000 po
  • Poids par pied
    9.8 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    112 / 8.000 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Matériau de la plaque de liaison
    Carbone moyen; Traité à la chaleur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    490035
  • Matériel
    Traité thermiquement, carbone moyen
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 700 °F
  • Matériau de la plaque extérieure
    Carbone moyen; Traité à la chaleur
  • Matériau de la broche
    Carbone moyen; Traité à la chaleur
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Matériau du rouleau
    Faible teneur en carbone
  • Série
    Chaîne d’entraînement en acier soudé
  • Normes respectées
    ASME B29.18M
  • Capacité de charge utile
    10000 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE WDH112 , LISSE, RIVETÉE
  • Prix par pied
  • Expédié en brins d’environ 10 pi
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Conception de baril soudé en deux pièces

Vous pourriez également aimer