Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée3.63 mm
- Taille hexagonale1.5 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
- Taille hexagonale maximale6 mm
- Taille hexagonale minimale1.5 mm
Détails
- Extrémité sphériqueExtrémité droite
- Style de conduiteHexagonales
- Caractéristiques et avantages• Outils professionnels de qualité industrielle de haute qualité• Acier allié Eklind®• Traité thermiquement pour une résistance et une ductilité optimales• Fini noir Eklind® résistant à la rouille• Fabriqué aux États-Unis• Tailles de clé hexagonale métrique 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm et 6 mm
- Revêtement de finitionFini noir
- MatérielAcier allié
- Non magnétiqueNon magnétique
- Non étincelantSans étincelles
- Type d’ensembleEnsemble de clés
Aperçu
- Outils professionnels de qualité industrielle de haute qualité
- Alliage d’acier Eklind®
- Traité thermiquement pour une résistance et une ductilité optimales
- Fini noir Eklind® pour résister à la rouille
- Fabriqué aux États-Unis
- Tailles de clé hexagonale métrique 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm et 6 mm