Motion
30-GB5043-20

REXNORD INC
30-GB5043-20

Pignon de retour à disque - Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 30 po
N° D’ARTICLE MI01660407
N° MFR30-GB5043-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
30-GB5043-20

Pignon de retour à disque - Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 30 po
N° D’ARTICLE MI01660407
N° MFR30-GB5043-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Largeur totale
    40-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Longueur du rouleau
    33 po
  • Poids
    24.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Retour du disque
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
30-GB5043-20 RTN B+1.5DRP RUBDSC RG
  • Disque 30-B5043 5x33 RuB Rol graissé avec bouclette 1.5
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon