Motion
36-GB4040-21 RTN B+ 1.50 DRP F/S

REXNORD INC
36-GB4040-21 RTN B+ 1.50 DRP F/S

10513140 / 36-GB4040-21 RTN B+ 1.50 DRP F/S
N° D’ARTICLE MI01660438
N° MFR36-GB4040-21 RTN B+ 1.50 DRP F/S
Prix636.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
36-GB4040-21 RTN B+ 1.50 DRP F/S

10513140 / 36-GB4040-21 RTN B+ 1.50 DRP F/S
N° D’ARTICLE MI01660438
N° MFR36-GB4040-21 RTN B+ 1.50 DRP F/S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix636.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Distance entre les trous de montage
    45 po
  • Largeur totale
    46-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Longueur du rouleau
    39 po
  • Poids
    29 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    793699310092

Aperçu

Description du fabricant
36-GB4040-21 RETOUR B+ 1.50 CHUTE F/S