Motion
GE 200 ES

SKF
GE 200 ES

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 200 mm, diamètre extérieur de 290 mm, largeur de bague intérieure de 130 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01662079
N° MFRGE 200 ES
Prix11,472.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 200 ES

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 200 mm, diamètre extérieur de 290 mm, largeur de bague intérieure de 130 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01662079
N° MFRGE 200 ES
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
Prix11,472.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    130 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    7 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Largeur totale
    130 mm
  • Poids
    68.34 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576609596
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 200 °C °F °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2120 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    10600 kN
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316576609596

Aperçu

Description du fabricant
GE 200 ES BRG