Motion
889390
NV1-20-K-0 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI01674775
N° MFR889390
Prix201.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NV1-20-K-0 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI01674775
N° MFR889390

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix201.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    0 l/min
  • Hauteur totale
    2.40 po
  • Longueur totale
    4.69 po
  • Largeur totale
    2.40 po

Détails

  • Action
    Vanne à pointeau
  • Type d’ajustement
    Bouton
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Cavité
    C-20-2
  • Pression différentielle
    La chute de pression à 12 gal/min doit être inférieure à 500 PSID
  • Type de régulation de débit
    Vanne à pointeau
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Fuite
    Standard
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Débit maximum
    151 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    265 bars
  • Température de fonctionnement min.
    -104 °F
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Réducteur de débit
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Couple de la vanne dans la cavité
    108-122 Nm

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE À AIGUILLES NV1-20-K-0
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon