Spécifications
Dimensions
- Largeur maximale du ruban1 po
Détails
- CouleurGris
- À utiliser avecRuban à filaments
- Numéro CUP du fabricant00021200069536
- MatérielPlastique
- Quantité du colis6
- Ruban inclusRuban non inclus
- TypeTenue à la main
- CUP_NON00021200069536
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Commande confortable et utilisation facile d’une seule main pour un ruban adhésif à tension assistée
- Conçu spécialement pour distribuer des rubans étroits jusqu’à 2,5 cm de largeur
- Le plastique durable résistant aux chocs résiste aux environnements de travail difficiles tout en restant suffisamment léger pour une portabilité facile
- La commande du pouce permet de manœuvrer facilement le frein à main pour créer une tension pour une étanchéité serrée et sûre
- La lame en acier au carbone est encastrée pour une sécurité accrue tout en conservant la capacité de couper facilement des rubans de filament
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.