Motion
RUBAN À FILAMENT SCOTCH 86523  897 TRANSPARENT 12 MM X 55 M

3M
86523 SCOTCH FILAMENT TAPE 897 CLEAR 12 MM X 55 M

Scotch® Ruban à filaments 897, transparent, 12 mm x 55 m, 5 mil, 72 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI01696339
N° MFR86523 SCOTCH FILAMENT TAPE 897 CLEAR 12 MM X 55 M
Prix8.34 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
86523 SCOTCH FILAMENT TAPE 897 CLEAR 12 MM X 55 M

Scotch® Ruban à filaments 897, transparent, 12 mm x 55 m, 5 mil, 72 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI01696339
N° MFR86523 SCOTCH FILAMENT TAPE 897 CLEAR 12 MM X 55 M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.34 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Résistance à la traction
    170 po
  • Épaisseur
    6 mil
  • Largeur
    0.47 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    60 oz-po
  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Transparent
  • Allongement à la pause
    3 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200865237
  • CUP_NON
    00021200865237

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À FILAMENT SCOTCH 86523 897
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban pour service moyen et haute résistance pour les applications d’empaquetage, de renforcement et d’unification des palettes
  • L’adhésif en caoutchouc synthétique adhère facilement à la plupart des panneaux de fibres, des plastiques et des surfaces métalliques
  • Les filaments de fil de verre ajoutent de la force pour la fermeture de la boîte, l’empaquetage et plus encore
  • Le ruban résiste aux entailles, aux abrasions, à l’humidité et aux éraflures
  • La transparence offre une visibilité claire des graphiques, de l’impression et des illustrations des boîtes