Motion
DISQUE 16541 SCOTCH-BRITE ROLOC HAUTE RÉSISTANCE TR 4 PO X NH A VFN

3M
16541 SCOTCH-BRITE ROLOC HIGH STRENGTH DISC TR 4"XNH A VFN

Scotch-Brite™ Disque à haute résistance Roloc™ HS-DR, A/O très fin, TR, 4 po, 25 par intérieur, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696439
N° MFR16541 SCOTCH-BRITE ROLOC HIGH STRENGTH DISC TR 4"XNH A VFN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16541 SCOTCH-BRITE ROLOC HIGH STRENGTH DISC TR 4"XNH A VFN

Scotch-Brite™ Disque à haute résistance Roloc™ HS-DR, A/O très fin, TR, 4 po, 25 par intérieur, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696439
N° MFR16541 SCOTCH-BRITE ROLOC HIGH STRENGTH DISC TR 4"XNH A VFN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4 po
  • Diamètre total
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Très fin
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    61500090834
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011165417
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide Type R
  • CUP_NON
    00048011165417

Aperçu

Description du fabricant
16541 SCOTCH-BRITE ROLOC HAUTE RÉSISTANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le disque durable et robuste ébavure, nettoie et offre des finitions satinées
  • Le disque à toile ouverte conformable combiné à l’endos 3M™ Roloc™ permet une coupe agressive
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, permettant des finitions uniformes
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ s’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes