Motion
16556 SCOTCH-BRITE LÉGER TAPIS À MAIN 6448B  6"X9"

3M
16556 SCOTCH-BRITE LIGHT DTY HAND PAD 6448B 6"X9"

Scotch-Brite™ Tampon manuel pour travaux légers 6448B, HP-HP, 6 po x 9 po, 60 tampons par caisse, en vrac
N° D’ARTICLE MI01696445
N° MFR16556 SCOTCH-BRITE LIGHT DTY HAND PAD 6448B 6"X9"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16556 SCOTCH-BRITE LIGHT DTY HAND PAD 6448B 6"X9"

Scotch-Brite™ Tampon manuel pour travaux légers 6448B, HP-HP, 6 po x 9 po, 60 tampons par caisse, en vrac
N° D’ARTICLE MI01696445
N° MFR16556 SCOTCH-BRITE LIGHT DTY HAND PAD 6448B 6"X9"

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Numéro de stock du fabricant
    61500290574
  • Numéro CUP du fabricant
    50048011165566
  • Couleur du porte-tampon
    Gris
  • Types de produits
    Coussin pour les mains
  • CUP_NON
    00048011165561

Aperçu

Description du fabricant
TAPIS À MAIN LÉGER SCOTCH-BRITE 16556
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le carbure de silicium de qualité ultra fine surpasse la laine d’acier pour nettoyer, finir et polir une variété de surfaces métalliques
  • La construction en toile non tissée et ouverte durable ne s’effiloche pas, ne rouille pas et ne s’écaille pas comme la laine d’acier
  • Prépare la peinture d’apprêt pour la couche finale sans éclater ou contaminer la surface
  • Le tampon conforme permet d’accéder aux coins et aux autres endroits difficiles d’accès
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et permet un nettoyage facile pour une utilisation répétée