Motion
19317 RUBAN/BANDE DE ROULEMENT RÉSISTANT AU GLISSEMENT 280 BLANC 4"X60'

3M
19317 SAFETYWALK SLIP-RESIST FINE RESILIENT TAPE/TREAD 280 WHITE 4"X60'

3M™ Safety-WalkMC Rubans et bandes de roulement antidérapants fins résistants 280, blanc, 4 po x 60 pi, 1 rouleau/caisse
N° D’ARTICLE MI01696547
N° MFR19317 SAFETYWALK SLIP-RESIST FINE RESILIENT TAPE/TREAD 280 WHITE 4"X60'
Prix402.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19317 SAFETYWALK SLIP-RESIST FINE RESILIENT TAPE/TREAD 280 WHITE 4"X60'

3M™ Safety-WalkMC Rubans et bandes de roulement antidérapants fins résistants 280, blanc, 4 po x 60 pi, 1 rouleau/caisse
N° D’ARTICLE MI01696547
N° MFR19317 SAFETYWALK SLIP-RESIST FINE RESILIENT TAPE/TREAD 280 WHITE 4"X60'

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix402.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 pi
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Les deux
  • Numéro CUP du fabricant
    50048011193170
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Rayures unies ou message
    Couleur unie
  • Type de surface
    Résilient
  • Type de trafic
    Trafic général
  • Type
    Rouleau
  • CUP_NON
    50048011193170

Aperçu

Description du fabricant
19317 SAFETYWALK AMENDE ANTIDÉRAPANTE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Pour les zones de circulation humides et pieds nus
  • Surface en vinyle non minérale, à texture fine et antidérapante
  • Adhésif acrylate haute performance, résistant à l'eau, idéal pour les conditions humides
  • Applications : douches, baignoires, planches de surf, autour des bains bouillonnants et des piscines
  • Bandes de roulement : 6 po x 24 po
  • Rubans : une variété de largeurs de 1 po à 12 po de largeur x 6 pi de longueur
  • Des formes et des tailles personnalisées sont disponibles
  • Surface antidérapante à texture fine avec endos adhésif sensible à la pression pour une sécurité accrue
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon