Motion
ÉPONGE DE PONÇAGE À DOS SOUPLE 02604 , 4 1/2 PO, X5 1/2 PO, FINE

3M
02604 SOFTBACK SANDING SPONGE 4 1/2"X5 1/2" FINE

3M™ Éponge de ponçage Softback 02604, 4 1/2 po x 5 1/2 po (115 mm x 140 mm), fine, 20 éponges/paquet, 6 paquets/caisse
N° D’ARTICLE MI01696777
N° MFR02604 SOFTBACK SANDING SPONGE 4 1/2"X5 1/2" FINE
Prix5.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02604 SOFTBACK SANDING SPONGE 4 1/2"X5 1/2" FINE

3M™ Éponge de ponçage Softback 02604, 4 1/2 po x 5 1/2 po (115 mm x 140 mm), fine, 20 éponges/paquet, 6 paquets/caisse
N° D’ARTICLE MI01696777
N° MFR02604 SOFTBACK SANDING SPONGE 4 1/2"X5 1/2" FINE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5.5 po
  • Largeur totale
    4.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    320, 400
  • Numéro de stock du fabricant
    60980020873
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131026049
  • CUP_NON
    00051131026049

Aperçu

Description du fabricant
ÉPONGE DE PONÇAGE À DOS SOUPLE 02604
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en mousse flexible s’adapte aux contours uniques et permet d’accéder aux endroits difficiles d’accès
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une longue durée de vie et une coupe rapide
  • Le système de liaison étanche permet des applications de ponçage humide ou sec
  • Les éponges sont conçues pour le ponçage à la main
  • Les éponges de ponçage polyvalentes fonctionnent sur de nombreux matériaux de surface