Motion
02698 ROULEAU DE FEUILLES DE PAPIER DORÉ STIKIT 216U  4 1/2 PO X20YD  P80A

3M
02698 STIKIT GOLD PAPER SHEET ROLL 216U 4 1/2"X20YD P80A

Rouleau de feuilles abrasives dorées Stickit 3M™ 02698, 4 1/2 po x 20 vg, P80, 6 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI01696795
N° MFR02698 STIKIT GOLD PAPER SHEET ROLL 216U 4 1/2"X20YD P80A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02698 STIKIT GOLD PAPER SHEET ROLL 216U 4 1/2"X20YD P80A

Rouleau de feuilles abrasives dorées Stickit 3M™ 02698, 4 1/2 po x 20 vg, P80, 6 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI01696795
N° MFR02698 STIKIT GOLD PAPER SHEET ROLL 216U 4 1/2"X20YD P80A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    A
  • Longueur totale
    20 verges
  • Largeur totale
    4.5 po
  • Longueur du rouleau
    20 verges
  • Largeur du rouleau
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    P80
  • Numéro de stock du fabricant
    60455073340
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131026988
  • CUP_NON
    00051131026988

Aperçu

Description du fabricant
02698 ROULEAU DE PAPIER DORÉ STIKIT 216U
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La feuille à endos adhésif est personnalisable pour les blocs, les limes ou les tampons, ce qui aide à réduire les déchets
  • L’endos en papier durable de poids C est idéal pour le raffinement des égratignures métalliques nues, l’amincissement grossier et l’élimination de la peinture
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium offre une coupe rapide et une longue durée de vie de l’abrasif
  • Les feuilles Stikit s’attachent et s’enlèvent facilement
  • Le revêtement anti-chargement empêche la poussière et les débris d’obstruer la surface de coupe