Motion
02432 FEUILLE 9X11 CHIFFON ÉMERI MOYEN 011K

3M
02432 SHEET 9X11 MEDIUM EMERY CLOTH 011K

Feuille de ponçage revêtue - Matériau en oxyde d'aluminium, 11.0000 po de long, 9.0000 po de large
N° D’ARTICLE MI01697141
N° MFR02432 SHEET 9X11 MEDIUM EMERY CLOTH 011K
Prix5.13 $/ch
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02432 SHEET 9X11 MEDIUM EMERY CLOTH 011K

Feuille de ponçage revêtue - Matériau en oxyde d'aluminium, 11.0000 po de long, 9.0000 po de large
N° D’ARTICLE MI01697141
N° MFR02432 SHEET 9X11 MEDIUM EMERY CLOTH 011K

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.13 $/ch

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    J
  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    9 po
  • Longueur de la feuille
    11.0000 po
  • Largeur de feuille
    9.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, finition, préparation de surface
  • Matériau de support
    Tissu
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    60070003185
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144024322
  • CUP_NON
    00051144024322

Aperçu

Description du fabricant
02432 FEUILLE 9X11 CHIFFON ÉMERI MOYEN 011K
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Pour le ponçage des métaux légers, éliminer la rouille et la corrosion des surfaces métalliques

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs