Motion
10713 FEUILLE DE PAPIER WETORDRY 413Q  3 2/3"X9" 400 A POIDS

3M
10713 WETORDRY PAPER SHEET 413Q 3 2/3"X9" 400 A WEIGHT

3M™ Feuille abrasive Wetordry . 431Q, 10713, 400, 3 2/3 po x 9 po, 100 feuilles par carton, 10 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI01697245
N° MFR10713 WETORDRY PAPER SHEET 413Q 3 2/3"X9" 400 A WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
10713 WETORDRY PAPER SHEET 413Q 3 2/3"X9" 400 A WEIGHT

3M™ Feuille abrasive Wetordry . 431Q, 10713, 400, 3 2/3 po x 9 po, 100 feuilles par carton, 10 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI01697245
N° MFR10713 WETORDRY PAPER SHEET 413Q 3 2/3"X9" 400 A WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    A
  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    3.667 po
  • Longueur de la feuille
    9 po
  • Largeur de feuille
    3-2/3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Numéro de grain
    400
  • Numéro de stock du fabricant
    60455073381
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144107131
  • Nombre de feuilles
    200
  • CUP_NON
    00051144107131

Aperçu

Description du fabricant
10713 FEUILLE DE PAPIER WETORDRY 413Q
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de carbure de silicium offre une coupe agressive et une finition fine et uniforme
  • L’endos en papier léger de poids A offre une excellente flexibilité dans les applications pratiques
  • La liaison de résine résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie du chiffon abrasif
  • Le matériau imperméable permet de retirer facilement les débris
  • Peut être facilement coupé et plié pour s’adapter à n’importe quel outil à main ou crevasse de pièce