Motion
DISQUE HAUTE RÉSISTANCE 7100217525 SCOTCH-BRITE, HS-DC, A/O MOYEN, 2 PO X NH

3M
7100217525 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC, HS-DC, A/O MEDIUM, 2 IN X NH

Courroie de ponçage et de finition revêtue - matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 100
N° D’ARTICLE MI01697357
N° MFR7100217525 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC, HS-DC, A/O MEDIUM, 2 IN X NH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100217525 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC, HS-DC, A/O MEDIUM, 2 IN X NH

Courroie de ponçage et de finition revêtue - matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 100
N° D’ARTICLE MI01697357
N° MFR7100217525 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC, HS-DC, A/O MEDIUM, 2 IN X NH

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    XE

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    60440274805
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060569863
  • CUP_NON
    00638060569863

Aperçu

Description du fabricant
7100217525 SCOTCH-BRITE HAUTE RÉSISTANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.