Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierYF
- Disque Diamètre3 po
- Diamètre total3 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationÉbavurage, finition, meulage, préparation de surface
- Type de pièce jointeChangement rapide de type S
- Matériau de supportTissu
- CouleurOrange
- Type de fixation de disqueChangement rapide de type S
- Numéro de grain80
- Quantité de colis du fabricant50
- Numéro de stock du fabricant60650017993
- Numéro CUP du fabricant00051144767557
- Application du matérielTout métal, aluminium, acier au carbone, alliage exotique, métal, acier doux, acier inoxydable
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageChangement rapide
- Nombre de trous d’aspiration0
- CUP_NON00051144767557
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Un mélange de céramique et d’oxyde d’aluminium s’auto-affûte et offre une durabilité et un taux de coupe améliorés par rapport à l’oxyde d’aluminium
- 3M™ Le système d’attache Roloc™ 100 mm permet une fixation et un retrait efficaces et sécurisés du disque
- L’endos en polyester est extrêmement robuste pour soutenir les applications à moyenne pression tout en maintenant une performance constante dans les applications humides et sèches
- L’aide au meulage réduit les températures de meulage pour les processus impliquant des alliages sensibles à la chaleur tels que l’acier inoxydable, les alliages de nickel et le titane
- Le revêtement en résine résistant à la chaleur lie l’abrasif à l’endos pour une durabilité sous pression, chaleur et eau
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.