Motion
80756 MEULE À RABAT TYPE 83 747D  2-1/2 POX1 POX1/4 POP120 X POIDS

3M
80756 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 2-1/2"X1"X1/4"P120 X-WEIGHT

Roue à rabat 3M™ 747D, T83, 2-1/2 po x 1 po x 1/4 po, P120 poids X, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697723
N° MFR80756 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 2-1/2"X1"X1/4"P120 X-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
80756 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 2-1/2"X1"X1/4"P120 X-WEIGHT

Roue à rabat 3M™ 747D, T83, 2-1/2 po x 1 po x 1/4 po, P120 poids X, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697723
N° MFR80756 FLAP WHEEL TYPE 83 747D 2-1/2"X1"X1/4"P120 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    2-1/2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Numéro de grain
    P120
  • Description longue
    La 80756 est une meule à lamelles faite de matériau abrasif en céramique et d’un grain nominal de P120 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2-1/2 po, une largeur de meule de 1 po, une vitesse maximale de 25000 tr/min et un poids de 0.207 lb, adaptée à la finition et au mélange haute performance sur des matériaux durs.
  • Numéro de stock du fabricant
    60440262289
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144807567
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • CUP_NON
    00051144807567

Aperçu

Description du fabricant
80756 ROUE À RABAT TYPE 83 747D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange d’oxyde d’aluminium céramique offre un excellent taux de coupe et une durée de vie supérieure pour une meilleure performance
  • L’endos en coton de poids X résiste au ponçage et au meulage agressifs
  • La liaison de résine résiste à la détérioration thermique et chimique pour prolonger la durée de vie des roues
  • La conception à rabat abrasif offre une coupe douce et lisse sur les surfaces arrondies ou irrégulières
  • Comprend une aide au meulage pour assurer un fonctionnement plus frais sur l’acier inoxydable et d’autres métaux