Motion
58598 TAMPON DE SCELLANT À L’HUMIDITÉ ÉLECTRIQUE SCOTCH 2-1/2 PO X2-1/2 PO

3M
58598 SCOTCH ELECTRICAL MOISTURE SEALANT PAD 2-1/2"X2-1/2"

Scotch® Tampon d’étanchéité à l’humidité électrique 06149, 2-1/2 po x 2-1/2 po, noir, 10 tampons/carton, 250 tampons/caisse
N° D’ARTICLE MI01698122
N° MFR58598 SCOTCH ELECTRICAL MOISTURE SEALANT PAD 2-1/2"X2-1/2"
Prix1.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
58598 SCOTCH ELECTRICAL MOISTURE SEALANT PAD 2-1/2"X2-1/2"

Scotch® Tampon d’étanchéité à l’humidité électrique 06149, 2-1/2 po x 2-1/2 po, noir, 10 tampons/carton, 250 tampons/caisse
N° D’ARTICLE MI01698122
N° MFR58598 SCOTCH ELECTRICAL MOISTURE SEALANT PAD 2-1/2"X2-1/2"
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
Prix1.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2.5 po
  • Épaisseur
    45 mil
  • Largeur
    2.5 po

Détails

  • Matériau de support
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128585986
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +38 °C
  • CUP_NON
    00051128585986

Aperçu

Description du fabricant
58598 SCOTCH SCELLANT À L’HUMIDITÉ ÉLECTRIQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en polychlorure de vinyle résiste à l’humidité, aux alcalis, à la corrosion acide du cuivre et à l’humidité
  • L’adhésif mastic agressif offre une adhérence optimisée
  • Fabriqué en polychlorure de vinyle durable noir et en mastic
  • Résiste à une large plage de températures de 0 à 38 °C ( 32 à 100 °F)
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE