Motion
43122 CONNECTEUR DE FIL HAUTE TERRE H-30 BLEU 22-16 AWG

3M
43122 HIGHLAND WIRE CONNECTOR H-30 BLUE 22-16 AWG

Connecteur de fils 3M™ Highland™ H-30-POUCH, 22-16 AWG, bleu, 100 par pochette, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI01698185
N° MFR43122 HIGHLAND WIRE CONNECTOR H-30 BLUE 22-16 AWG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
43122 HIGHLAND WIRE CONNECTOR H-30 BLUE 22-16 AWG

Connecteur de fils 3M™ Highland™ H-30-POUCH, 22-16 AWG, bleu, 100 par pochette, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI01698185
N° MFR43122 HIGHLAND WIRE CONNECTOR H-30 BLUE 22-16 AWG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.002 lb

Détails

  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Matériel de contact
    Acier
  • Couleur de l’isolant
    Bleu
  • Matériau d’isolation
    Vinyle
  • Numéro CUP du fabricant
    10054007431227
  • Température de fonctionnement maximale
    +105 °C
  • Jauge de fil maximale
    16 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    1000
  • Jauge de fil minimale
    22 AWG
  • CUP_NON
    10054007431227
  • Tension nominale
    300 V
  • Gamme de calibres de fil
    22 à 16

Aperçu

Description du fabricant
43122 CONNECTEUR DE FIL HAUTE TERRE H-30
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.