Motion
W-032
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 6.3890 po, 8.1560 po de diamètre extérieur, 7.1740 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série W-000
N° D’ARTICLE MI01705616
N° MFRW-032
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 6.3890 po, 8.1560 po de diamètre extérieur, 7.1740 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série W-000
N° D’ARTICLE MI01705616
N° MFRW-032
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6.3890 po
  • Visage Diamètre  
    7.1740 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    8.1560 po
  • Tang Largeur  
    0.5200 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    N-032
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    W-000
  • CUP_NON
    751968743200

Aperçu

Description du fabricant
W032 LAVE-VERROUILLAGE