Motion
W-20
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 3.9880 po, 5.5000 po de diamètre extérieur, 5.0450 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série W
N° D’ARTICLE MI01705634
N° MFRW-20
Prix11.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 3.9880 po, 5.5000 po de diamètre extérieur, 5.0450 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série W
N° D’ARTICLE MI01705634
N° MFRW-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.9880 po
  • Visage Diamètre  
    5.0450 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    5.5000 po
  • Tang Largeur  
    0.3280 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    AN-20
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    W
  • CUP_NON
    751968702009

Aperçu

Description du fabricant
W20 LAVE-VERROUILLAGE