Motion
5266
Moteur à engrenage à angle droit CA - 280:1 Rapport, 1/6 ch, 115 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 2.00 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI01782766
N° MFR5266
Prix966.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage à angle droit CA - 280:1 Rapport, 1/6 ch, 115 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 2.00 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI01782766
N° MFR5266
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
Prix966.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    280:1
  • Charge suspendue
    200 lb
  • Poids
    17.50 lb

Détails

  • Condensateur
    494 01124 requis (vendu séparément)
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.00 A
  • Couple de pleine charge
    380 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3020
  • Puissance d’entrée
    1/6 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    IP20
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Visage/pied
  • Cadre NEMA
    42R
  • Régime de sortie
    5.9 tr/min
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Étape
    2
  • Normes respectées
    CSA, CURUS, RoHS, UL
  • Tension d’alimentation
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
1/6 5.9 5266 TENV 115 42R

You May Also Like