Motion
YD-16-5/8

BOSTON GEAR
YD-16-5/8

Engrenage à émerillon - 16 DP, 14.5 ° PA, 16 dents, 1.0000 po face, 5/8 po diamètre, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI01848199
N° MFRYD-16-5/8
Prix115.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
YD-16-5/8

Engrenage à émerillon - 16 DP, 14.5 ° PA, 16 dents, 1.0000 po face, 5/8 po diamètre, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI01848199
N° MFRYD-16-5/8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix115.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Pas diamétral
    16
  • Largeur de la face
    1.0000 po
  • Diamètre du pas
    1.3330 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Poids
    1.27 lb

Détails

  • Type d’engrenage
    Engrenage à émerillon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46162
  • Numéro CUP du fabricant
    781711461624
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    16
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • CUP_NON
    781711461624

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN PUR YD-16-5/8 46162
  • Les engrenages à éperon Boston sont conçus pour transmettre le mouvement et la puissance entre les arbres parallèles.
  • Les configurations comprennent l’éperon, le bâti, le fil de pignon, les pignons de tige et les engrenages internes; la plupart avec une sélection d’alésages, de rainures de clavette et de vis de pression.
  • Les engrenages à pas fin sont disponibles en plastique, laiton, acier inoxydable et acier.
  • Les styles comprennent les toiles unies, les toiles, les toiles avec des trous d’éclaircissement ou les bandes.
  • Les engrenages de changement ont un nombre consécutif de dents pour une variété de rapports.
  • Boston Gear fabrique à la fois des engrenages de système à pleine profondeur, à 14-1/2° et à 20°PA, à volutes.