Motion
107BU104

MORSE
107BU104

Trousse de bague - 107 Taille de réducteur, diamètre de 1.2500 po, 1/4 x 1/8 x 2 po Taille de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01853771
N° MFR107BU104
Prix308.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
107BU104

Trousse de bague - 107 Taille de réducteur, diamètre de 1.2500 po, 1/4 x 1/8 x 2 po Taille de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01853771
N° MFR107BU104
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
Prix308.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    107
  • Taille minimale de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 x 2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    1.4375 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Poids
    0.52 lb, 0.65

Détails

  • Type de douille
    Trousse de coussinets
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288363101
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Trousse de coussinets
  • Garantie
    1 an

Aperçu

Description du fabricant
107BU104 TROUSSE DE DOUILLE