Motion
NAL800-N12
Lubrificateur d’air à haut débit - 1-1/4 NPT, cuve en polycarbonate, débit : 12500 po/min, capacité d’huile de 16.91 oz liq.
N° D’ARTICLE MI01952134
N° MFRNAL800-N12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrificateur d’air à haut débit - 1-1/4 NPT, cuve en polycarbonate, débit : 12500 po/min, capacité d’huile de 16.91 oz liq.
N° D’ARTICLE MI01952134
N° MFRNAL800-N12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    80
  • Poids
    3.64 lb

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Options de bol
    Garde
  • Comprend
    Protecteur de cuvette
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit maximum
    12500 po/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Capacité d’huile
    16.91 oz liq. (É.-U.)
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Lubrifiants recommandés
    Huile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
NAL800-N12 LUBRIFIANT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté