Motion
2506-N004
SILENCER, PÂTE À MATRICE DE ZINC
N° D’ARTICLE MI01982257
N° MFR2506-N004
Prix8.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SILENCER, PÂTE À MATRICE DE ZINC
N° D’ARTICLE MI01982257
N° MFR2506-N004

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    24 mm
  • Hauteur totale
    68 mm
  • Taille du port
    1/2 NPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Débit
    141.26 pcm
  • Réduction du bruit
    19 dB
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +60 °C
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
SILENCIEUX 2506-N004 , ZINC MOULÉ SOUS PRESSION

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon