Motion
AR425-03BG
Régulateur piloté
N° D’ARTICLE MI01984104
N° MFRAR425-03BG
Prix83.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur piloté
N° D’ARTICLE MI01984104
N° MFRAR425-03BG
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
Prix83.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    425
  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 po
  • Poids
    0.7 kg

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Support, manomètre
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    120 psi
  • Type de montage
    Avec support
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Manomètre
    Guage G46-10-02
  • Manomètre inclus
    Jauge G46-10-02
  • Type de produit
    Régulateurs d’air pilotés
  • Pression d’épreuve
    217 psi
  • Série/système
    AR-Pilot
  • Définir la plage de pression
    7.30 à 120 psi
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
AR425-03BG PREC REG 3/8"PT
  • Style de détente du pilote interne (l’air du pilote saigne toujours)
  • Ports de 1/4 à 2
  • Support et manomètre en option

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté