Motion
KSH04-M6
Raccord de tube à pression pour branchement à une touche
N° D’ARTICLE MI02000917
N° MFRKSH04-M6
Prix14.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tube à pression pour branchement à une touche
N° D’ARTICLE MI02000917
N° MFRKSH04-M6
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
Prix14.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    4 mm
  • Taille hexagonale
    8 mm
  • Diamètre total
    12 mm
  • Longueur totale
    37 mm
  • Angle de rotation
    0 °

Détails

  • Matériau du corps
    PBT
  • Pression d’éclatement
    3 MPa
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 2
    ISO
  • Pays d’origine
    CN
  • Famille de raccords
    Enfoncer pour ISO
  • Type de raccord
    4 femelle à enfoncer à M6x1.0 mâle fileté ISO
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    +60 °C (sans congélation)
  • Couple de rotation maximal
    Raccord fixe
  • Température de fonctionnement min.
    -5 °C (sans congélation)
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C (sans congélation)
  • Diamètre extérieur du port/tube 1
    Raccord à pousser de 4 mm
  • Diamètre extérieur du port/tube 2
    M6
  • Sexe portuaire
    femelle (port 1), mâle (port 2)
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    KS KX
  • Normes respectées
    CE, CSA/UL, EN/ISO, JIS

Aperçu

Description du fabricant
KSH04-M6 RACCORD
  • Raccord rotatif à une touche (standard)
  • Filetages métriques
  • Diamètre extérieur du tube : Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
  • Pression de service maximum : 1.0 MPa
  • Température ambiante et du liquide : -5 à 60°C
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon