Motion
B-8812-D
Douille à aiguilles - extrémités ouvertes avec complément complet, 5-1/2 po diamètre d'alésage, 6 po diamètre extérieur, 3/4 po largeur
N° D’ARTICLE MI02001540
N° MFRB-8812-D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à aiguilles - extrémités ouvertes avec complément complet, 5-1/2 po diamètre d'alésage, 6 po diamètre extérieur, 3/4 po largeur
N° D’ARTICLE MI02001540
N° MFRB-8812-D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5-1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.0000 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.69 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux d’aiguille à cuvette B-8812-D est doté d’un diamètre d’alésage de 5-1/2 po, d’un type de fermeture ouverte avec une configuration de cuvette à extrémités ouvertes, d’un diamètre extérieur de 6.0000 po, d’une largeur totale de 0.7500 po et d’un poids de 0.69 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements industriels à grande échelle, les machines de construction lourde et les systèmes rotatifs à forte charge.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    B
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • CUP_NON
    605790202971

Aperçu

Description du fabricant
B 8812 D BRG