Motion
AFD30-N02D-Z
Séparateur de microbrume - Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 8.5 pi3/min, 220 psi max., 1/4 NPT ports, Drain automatique (normalement ouvert), Bol en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI02004902
N° MFRAFD30-N02D-Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séparateur de microbrume - Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 8.5 pi3/min, 220 psi max., 1/4 NPT ports, Drain automatique (normalement ouvert), Bol en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI02004902
N° MFRAFD30-N02D-Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Hauteur totale
    5.08 po
  • Longueur totale
    2.09 po
  • Largeur totale
    0.64 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    0.81 lb

Détails

  • Capacité de la cuvette
    0.78 oz
  • Options de bol
    Bol en polycarbonate
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Valeur nominale du filtre
    0.01 μm
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes Micro
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    8.5 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    220 psi
  • Capacité d’élimination de l’huile
    0.008 ppm
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Normes respectées
    CE, CSA, JIS, UL
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AFD30-N02D-Z (ANCIEN NAFD3000-N02D)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté