Spécifications
Dimensions
- Taille du corps40
- Hauteur totale6.50 po
- Longueur totale2.76 po
- Taille du port1/4 NPT
Détails
- Capacité de la cuvette1.52 oz
- Options de bolMétal sans verre visuel
- Type de drainageAutomatique
- Valeur nominale du filtre0.01 μm
- Type de filtreSéparateur de brumes
- Débit d’air maximal21 pcm
- Pression de fonctionnement maximale220 psi
- Norme de filetageNPT