Motion
VM151-01-35B
Vanne de régulation d’air mécanique - corps à orifice, 5 ports, 3 (sélecteur de torsion) position, commande par sélecteur de torsion
N° D’ARTICLE MI02010960
N° MFRVM151-01-35B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d’air mécanique - corps à orifice, 5 ports, 3 (sélecteur de torsion) position, commande par sélecteur de torsion
N° D’ARTICLE MI02010960
N° MFRVM151-01-35B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    47.8 mm
  • Longueur totale
    78.5 mm
  • Largeur totale
    44 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 BSPT
  • Déplacement du positionneur de soupape
    45 °
  • Poids
    0.71 lb

Détails

  • Type d’actionneur
    Sélecteur de torsion
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2.5 mm2
  • Direction du débit
    3-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    -100 kPa
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
VM151-01-35B VANNE MÉCANIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté