Motion
VS4114-005C
Vanne de régulation d’air à solénoïde - Collecteur, 4 ports, 2 positions, solénoïde unique, sous-plaque non incluse
N° D’ARTICLE MI02015823
N° MFRVS4114-005C
Prix92.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d’air à solénoïde - Collecteur, 4 ports, 2 positions, solénoïde unique, sous-plaque non incluse
N° D’ARTICLE MI02015823
N° MFRVS4114-005C
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
Prix92.44 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Mot-clé de description
    Sous-plaque non incluse
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    4
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Matériau du joint
    Métal
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Conduit
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    5.5 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981, JIS C 4003
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VS4114-005C SOUPAPE SOL 24VDC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté