Motion
NVSA4224-00N
Vanne pneumatique - Corps à orifice, 5 ports, 2 positions, Double pilote
N° D’ARTICLE MI02019009
N° MFRNVSA4224-00N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne pneumatique - Corps à orifice, 5 ports, 2 positions, Double pilote
N° D’ARTICLE MI02019009
N° MFRNVSA4224-00N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    136 mm
  • Longueur totale
    166 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +300 psig
  • Nombre de pilotes
    Double pilote
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +300 psig
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
NVSA4224-00N PILOTE D'AIR DE VANNE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté