Motion
C2040NP LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
C2040NP CONN LINK

Lien de connexion - 2040 / 1 en pas
N° D’ARTICLE MI02021272
N° MFRC2040NP CONN LINK
Prix8.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2040NP CONN LINK

Lien de connexion - 2040 / 1 en pas
N° D’ARTICLE MI02021272
N° MFRC2040NP CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2040 / 1 po
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    100
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039186379

Aperçu

Description du fabricant
C2040NP CONNLINK TYPE SC