Motion
ZH10DS-06-06-08

SMC CORP OF AMERICA
ZH10DS-06-06-08

Éjecteur sous vide SMC® ZH10DS-06-06-08 , montage sur support, 1mm Nozz. Dia., -88kPa max. Vac. Appuyez sur +37 à +90psi Supp. Appuyez sur .
N° D’ARTICLE MI02025333
N° MFRZH10DS-06-06-08
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZH10DS-06-06-08

Éjecteur sous vide SMC® ZH10DS-06-06-08 , montage sur support, 1mm Nozz. Dia., -88kPa max. Vac. Appuyez sur +37 à +90psi Supp. Appuyez sur .
N° D’ARTICLE MI02025333
N° MFRZH10DS-06-06-08
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Type d’orifice d’échappement
    8 Femme One Touch mm
  • Buse Diamètre  
    1 mm
  • Type de port d’alimentation
    6 Femme One Touch mm
  • Taille du port d’aspiration
    6 mm
  • Type de port d’aspiration
    6 Femme One Touch mm

Détails

  • Type d’échappement
    Non silencieux
  • Comp. liquide
    Air
  • Lubrification interne
    Lubrification interdite
  • Pression d'aspiration maximale
    -88 kPa
  • Type de montage
    Support
  • Pression d’épreuve
    +100 psi
  • Plage de pression d'alimentation
    +37 à +90 psi
  • Sexe du port d’aspiration
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
TYPE DE CORPS D’ÉJECTEUR DE ZH10DS-06-06-08 V CA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon