Motion
ZP16US
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 16 mm
N° D’ARTICLE MI02025590
N° MFRZP16US
Price$4.12/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 16 mm
N° D’ARTICLE MI02025590
N° MFRZP16US

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$4.12/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du godet
    3.5 mm
  • Cup Outside Diameter  
    16 mm
  • Hauteur totale
    12.5 mm
  • Poids global
    2.61 g
  • Diamètre du tampon
    16 mm
  • Poids
    2.61 g

Details

  • Type de tampon
    Aucun
  • Matériau de la coupelle
    Caoutchouc en silicone
  • Type de coupelle
    Plat
  • Comp. liquide
    Air
  • Bague de verrouillage
    Avec bague de verrouillage
  • Type de montage
    Anneau de verrouillage
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Style plat

Aperçu

Description du fabricant
ZP16US TAMPON D’ASPIRATEUR
  • Tampon d'aspiration avec bague de verrouillage
  • Pièce de rechange
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Six matériaux différents disponibles

You May Also Like

Les clients ont également acheté